Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muttern-Rohling T-Nuten DIN 508R-24 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Muttern-Rohling T-Nuten DIN 508R-24 AMF
Muttern-Rohling T-Nuten DIN 508R-24 AMF
Artikel-Nr.:
     6C8MS-630812
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     84590
EAN/GTIN:
     4020772084592
Suchbegriffe:
DIN 508
DIN 508 Nutenmutter
DIN 508 Nutenstein
Nutenmutter DIN 508
Muttern-Rohlinge für T-Nuten

Ausführung: Vergütungsstahl 0,35-0,45 % C.

Anwendung: Zur Fertigung von Muttern mit T-Nuten mit individuellen Gewinden.

Hinweis: Wärmebehandlung zur Erzielung der Festigkeitsklasse 10 entsprechend 22-32 HRC. Härten: 880 °C - 45 Minuten. Abschrecken in Öl von 75 °C. Anlassen: 550 °C - 2 Stunden.

Weitere Informationen:
Breite a:
23,7 mm
Kopf-Größe:
40 mm
Kopf-Dicke:
16 mm
Höhe:
32 mm
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
84590
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Nutenstein DIN 508, T-Nutenmutter DIN 508, Nutensteine, T-Nutenmutter-Rohling, amf din508, din 508, nutenstein rohling, 33820025, DIN508R, Mutter, Muttern-Rohling, Rohling
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
1
€ 4,90*
ab € 4,00*
€ 5,55*
2 Tage
16
1
€ 7,90*
ab € 4,12*
€ 5,67*
6 Tage
16
1
€ 4,30*
ab € 4,07*
€ 5,73*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,01*
€ 6,15*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 4,96*
€ 6,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 123,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.