Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muttern-Rohling T-Nuten DIN508R-24 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Muttern-Rohling T-Nuten DIN508R-24 AMF
Muttern-Rohling T-Nuten DIN508R-24 AMF
Muttern-Rohling T-Nuten DIN508R-24 AMF
Muttern-Rohling T-Nuten DIN508R-24 AMF
Artikel-Nr.:
     214-3033820025
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     84590
EAN/GTIN:
     4020772084592
Suchbegriffe:
DIN 508
DIN 508 Nutenmutter
DIN 508 Nutenstein
Nutenmutter DIN 508
Muttern-Rohling für T-Nuten Ausführung: Vergütungsstahl 0,35–0,45 % C, ungehärtet, blank. Anwendung: Zur Fertigung von Muttern mit T-Nuten mit individuellen Gewinden. Hinweis: Wärmebehandlung zur Erzielung der Festigkeitsklasse 10 entsprechend 22–32 HRC. Härten: 880 °C – 45 Minuten. Abschrecken in Öl von 75 °C. Anlassen: 550 °C – 2 Stunden.
Weitere Informationen:
Breite a:
23,7 mm
Kopf-Größe e:
40 mm
Kopf-Dicke k:
16 mm
Höhe h:
32 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Nutenstein DIN 508, T-Nutenmutter DIN 508, Nutensteine, T-Nutenmutter-Rohling, amf din508, din 508, nutenstein rohling, DIN508R, Rohling, Muttern-Rohling, Mutter, Mutterrohling, Nuten-Stein, 3033820025, 33820025
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
1
€ 4,90*
ab € 4,03*
€ 5,54*
2 Tage
16
1
€ 7,90*
ab € 4,12*
€ 5,66*
Lager 214
16
1
€ 4,30*
ab € 4,05*
€ 5,71*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,01*
€ 6,13*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 4,98*
€ 6,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.