Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muttern-Rohling T-Nuten DIN 508R-24 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Muttern-Rohling T-Nuten DIN 508R-24 AMF
Muttern-Rohling T-Nuten DIN 508R-24 AMF
Artikel-Nr.:
     4012-630812
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     84590
EAN/GTIN:
     4020772084592
Suchbegriffe:
DIN 508
DIN 508 Nutenmutter
DIN 508 Nutenstein
Nutenmutter DIN 508
Muttern-Rohlinge für T-Nuten

Ausführung: Vergütungsstahl 0,35-0,45 % C.

Anwendung: Zur Fertigung von Muttern mit T-Nuten mit individuellen Gewinden.

Hinweis: Wärmebehandlung zur Erzielung der Festigkeitsklasse 10 entsprechend 22-32 HRC. Härten: 880 °C - 45 Minuten. Abschrecken in Öl von 75 °C. Anlassen: 550 °C - 2 Stunden.

Weitere Informationen:
Breite a:
23,7 mm
Kopf-Größe:
40 mm
Kopf-Dicke:
16 mm
Höhe:
32 mm
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
84590
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Nutenstein DIN 508, T-Nutenmutter DIN 508, Nutensteine, T-Nutenmutter-Rohling, amf din508, din 508, nutenstein rohling, 33820025, DIN508R, Mutter, Muttern-Rohling, Rohling
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
16
1
€ 4,90*
ab € 4,03*
€ 5,54*
1 Tag
16
1
€ 7,90*
ab € 4,12*
€ 5,66*
5 Tage
16
1
€ 4,30*
ab € 4,05*
€ 5,71*
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,01*
€ 6,13*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 4,98*
€ 6,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.