Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Messuhr digital IP65 25,0/0,001mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORMAT Messuhr digital IP65 25,0/0,001mm
FORMAT Messuhr digital IP65 25,0/0,001mm
FORMAT Messuhr digital IP65 25,0/0,001mm
FORMAT Messuhr digital IP65 25,0/0,001mm
FORMAT Messuhr digital IP65 25,0/0,001mm
FORMAT Messuhr digital IP65 25,0/0,001mm
FORMAT Messuhr digital IP65 25,0/0,001mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-630738
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     43221025
EAN/GTIN:
     4317784584852
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr digital
messuhr
Digital-Messuhr, IP65

Ausführung: Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl. Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm, Bedien- und Anzeigeteil um 270° drehbar. Mit auswechselbarer Tasterspitze M2,5. Einspannschaft Ø 8 mm, Schutzkappe am Messbolzenende. Mit Datenausgang per Funkübertragung und USB. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, in Transportbox.

Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Toleranzeingabe, ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, mit umstellbarem Ziffernschrittwert.

Weitere Informationen:
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
FORMAT
Adresse/Postanschrift:
E/D/E, Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH, EDE Platz 1, D-42389 Wuppertal
E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers:
webkontakt@ede.de
Weitere Suchbegriffe: 43221025, Tiefenmessgerät, Tiefenmessuhr
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 131,28*
€ 158,31*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 131,27*
€ 158,32*
Lager 6C8MS
1
Frei Haus
ab € 130,51*
€ 161,26*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 136,15*
€ 163,02*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 140,34*
€ 171,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,26*
€ 191,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,42*
€ 186,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 154,96*
€ 184,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,04*
€ 172,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 144,17*
€ 171,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,64*
€ 163,79
pro Stück
ab 12 Stück
€ 137,46*
€ 163,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,51*
€ 155,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.