Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenmessgerät SU HM 20-50mm HM SCHWENK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innenmessgerät SU HM 20-50mm HM SCHWENK
Innenmessgerät SU HM 20-50mm HM SCHWENK
Artikel-Nr.:
     6C8MS-629535
Hersteller:
     Schwenk Längenmesstechnik
Herst.-Nr.:
     140 00000
EAN/GTIN:
     4330816870457
Suchbegriffe:
Innen-Feinmessgerät
Innenfeinmesser
Innenfeinmessgerät
Spreiztaster
Innenmessgerät SS

Ausführung: Automatische Zentrierung, Umlenkungselement für spielfreie Übertragung des Tastbolzenwegs auf die Messwertanzeige. Wiederholgenauigkeit 1 µm. Federnder Zentrierteller ermöglicht ein lageunabhängiges Messen. Tastbolzen aus Hartmetall. Lieferung mit Halter und festen Messschieber, im Holzkasten.

Anwendung: Zum Messen von Innendurchmessern bis nah an den Bohrungsgrund und kurzen Zentrieransätzen.

Hinweis: Lieferung ohne Messuhr.

Weitere Informationen:
Messbereich:
20–50 mm
Messspanne:
1,5 mm
Messtiefe:
77 mm
Bolzen:
Hartmetall
Markenname:
Schwenk
Herstellername:
Schwenk Längenmesstechnik
Herstellerartikelnummer:
140 00000
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 574,28*
€ 619,40*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 578,05*
€ 619,41*
Lager 6C8MS
1
Frei Haus
ab € 563,84*
€ 619,42*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 586,10*
€ 628,02*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 585,74*
€ 645,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,42*
€ 737,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,10*
€ 721,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 603,06*
€ 717,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,78*
€ 699,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 584,84*
€ 695,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 579,00*
€ 689,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 573,19*
€ 682,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,84*
€ 670,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.