Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenfeinmessgerät mit Zentrierung 50-160mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innenfeinmessgerät mit Zentrierung 50-160mm FORTIS
Innenfeinmessgerät mit Zentrierung 50-160mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-629527
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784716925
EAN/GTIN:
     4317784716925
Suchbegriffe:
Innen-Feinmessgerät
Innenfeinmesser
Innenfeinmessgerät
Spreiztaster
Innenmessgerät mir selbsttätiger Zentrierung

Ausführung: Mit Festpunkten aus Stahl, beweglichem HM-Messbolzen, Messuhr-Ø 58 mm. Lieferung mit Messuhr, im Holzkasten.

Anwendung: Zum schnellen Messen von verschiedenen Bohrungsmerkmalen.

Weitere Informationen:
Messbereich:
50–160 mm
Messtiefe:
150 mm
Ablesung:
0,01 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784716925
Ursprungsland:
VR China
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
€ 5,90*
ab € 80,92*
€ 98,42*
€ 4,90*
ab € 79,10*
€ 98,43*
1 Tag
17
€ 4,95*
ab € 81,35*
€ 98,43*
4 Tage
18
€ 4,30*
ab € 80,27*
€ 99,67*
Lager 6C8MS
17
Frei Haus
ab € 78,69*
€ 100,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,21*
€ 119,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,53*
€ 113,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 94,57*
€ 112,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,93*
€ 107,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 89,03*
€ 105,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 88,14*
€ 104,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,59*
€ 101,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.