Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyesterband 25mm gewebtRolle a 300m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Polyesterband 25mm gewebtRolle a 300m
Polyesterband 25mm gewebtRolle a 300m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-625450
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     4030198305249
EAN/GTIN:
     4030198305249
Suchbegriffe:
Komposit-Umreifungsband
Umreifungsbänder Komposit
PES-Klebeband
PES-Packband
";Polyester-Kraftband gewebt

• Konsequente Weiterentwicklung des verleimten Polyester-Kraftbandes
• Durch die Längs- und Queranordnung der Polyesterfäden wird eine extrem hohe Festigkeit erreicht
• Das Ausfransen der Band-Enden wird vermieden
• Hervorragend geeignet, um schwere Lasten mit der nötigen Sicherheit zu befördern

"
Weitere Informationen:
Rollenlänge:
300 m
Bandbreite:
25 mm
Bruchlast ca.:
14000 N
Rolle für Kern-Ø:
76 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Kroatien
Weitere Suchbegriffe: Polyester-Packband, Kunststoff-Umreifungsband, Kunststoffumreifungsband, PET-Umreifungsband, Polyesterband, Umreifungsbänder PET, Automatenband, Umreifungsband, polyester-umreifungsband 25mm, kunststoff umreifungsband, umreifungsbänder pet umreifungsband, 30441142, Abrollwagen, für, gewebt, Polyesterbänder, Polyester-Kraftband, Polyester-Kraftbänder, Polyester-Umreifungssysteme, Spann-, Umreifungsbänder, Umreifungsgeräte, Verschlussgeräte, Zubehör
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
47
pro Rolle
Frei Haus
ab € 71,23*
€ 89,47*
Lager 6C8MS
47
pro Rolle
Frei Haus
ab € 71,01*
€ 89,47*
18 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 71,45*
€ 89,48*
1 Tag
unbekannt
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 72,25*
€ 90,60*
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 72,17*
€ 93,13*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 89,47*
€ 106,47
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 87,44*
€ 104,05
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 83,35*
€ 99,19
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 78,70*
€ 93,65
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 71,01*
€ 84,50
pro Rolle
1 Rolle enthält 2 Stück (ab € 35,505* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17433
ab € 55,90*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17413
ab € 41,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.