Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyesterband 25mm gewebtRolle a 300m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Polyesterband 25mm gewebtRolle a 300m
Polyesterband 25mm gewebtRolle a 300m
Polyesterband 25mm gewebtRolle a 300m
Artikel-Nr.:
     5417S-164838
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     4030198305249
EAN/GTIN:
     4030198305249
Suchbegriffe:
Komposit-Umreifungsband
Umreifungsbänder Komposit
PES-Klebeband
PES-Packband
Polyester-Kraftband, gewebt • Konsequente Weiterentwicklung des verleimten Polyester-Kraftbandes • Durch die Längs- und Queranordnung der Polyesterfäden wird eine extrem hohe Festigkeit erreicht • Das Ausfransen der Bandenden wird vermieden • Hervorragend geeignet, um schwere Lasten mit der nötigen Sicherheit zu befördern
Weitere Informationen:
Hersteller:
Banholzer & Wenz
Rollenlänge:
300
Breite:
25
Farbe:
weiß
Material:
Polyester (PES/PET)
Ausführung:
gewebt
Grundpreis:
Ja
Bruchlast:
14.000 N
Meter per Rolle:
300 m
Abmessung:
25 mm
Rolle:
Ja m
Kern-Ø:
76 mm
Bruchlast ca.:
14000 N
Bandlänge:
300 mm
Bandbreite:
25 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
46
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 71,38*
€ 90,28*
10 Tage
39
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 71,09*
€ 90,29*
2 Tage
unbekannt
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 71,88*
€ 91,43*
2 Tage
46
pro Rolle
Frei Haus
ab € 68,36*
€ 91,78*
Lager 5417
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 71,69*
€ 93,89*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 93,89*
€ 111,73
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 88,98*
€ 105,89
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 84,36*
€ 100,39
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 79,43*
€ 94,52
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 71,69*
€ 85,31
pro Rolle
1 Rolle enthält 300 Meter (ab € 0,23897* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17433
ab € 55,99*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17413
ab € 41,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.