Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-622103 Herst.-Nr.: 43277 EAN/GTIN: 4003866432776 |
| |
|
| | |
| Erweiterungspodest für Steigleitern Verzinkte Stahlausführung 1 Gitterrostbelag und 1 Anbaukonsole. Geländer an einer Längsseite mit Geländerverbinder. Beliebig aneinanderschraubbar Im Regelfall ist bei der Montage das Grundpodest als Abschluss anzubringen. Ausführung in Edelstahl und andere Größen auf Anfrage. Flächenlast: 3,5 kN/m², Einzellast: 1,5 kN. Weitere Informationen: | | BxT: | 500x1000 mm | Gewicht: | 52 kg | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notleiter, Steigleiter, zarges notabstiegsleiter, fluchtleiter, 30626604, Einstiegshilfen, Leitern, Notabstiegsleitern, Steigleitern, Tritte, Zarges |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 348,09* | € 411,70* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 347,53* | € 411,70* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 353,78* | € 418,78* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 373,86* | € 439,15* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 370,56* | € 451,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|