Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LM-Transportwagen W171 IM: 900x500x780 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LM-Transportwagen W171 IM: 900x500x780 mm
LM-Transportwagen W171 IM: 900x500x780 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-622071
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40633
EAN/GTIN:
     4003866406333
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Aluminium Kastenwagen

Leichtmetall-Wagen für vielfältige Einsätze
Stabiles, groß dimensioniertes Rand- und Bodenprofil.
Stirn- und Seitenwandverstärkung durch umlaufende Sicken und Ecksicken.
Einsetzbar für den innerbetrieblichen Transport, Belieferung von Außenstellen, Ver- und Entsorgung, Wäschetransport.
Wendiges Fahrwerk
2 Lenk- und 2 Bockrollen in Eckanordnung, Ø 125 mm, gummibereift, spurlos, mit Fadenschutz.
Besonderheit: Eine Längsseite zur Hälfte abklappbar, mit anscharniertem Deckel lieferbar. Für dieses Modell ist auch ein Stülpdeckel separat lieferbar (Bestell-Nr. 3021.7004)
Weitere Informationen:
Modell:
3
Innenmaß LxBxH ca.:
900x500x780 mm
Außenmaße LxBxH ca.:
950x550x980 mm
Inhalt ca.:
350 l
Gewicht ca.:
20 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Werkstattwagen, Werkzeugwagen, zarges kastenwagen, kastenwagen, 30217007, Alu-Kastenwagen, Transportwagen, Zarges
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 552,61*
€ 610,86*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 554,91*
€ 610,86*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 554,35*
€ 610,87*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 557,58*
€ 613,77*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 561,57*
€ 622,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,86*
€ 726,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,88*
€ 716,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,26*
€ 694,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,01*
€ 679,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,61*
€ 657,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.