Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Kastenwagen, Inhalt 350 l, Seitenwand halb abklappbar.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alu-Kastenwagen
Alu-Kastenwagen
Alu-Kastenwagen
Alu-Kastenwagen
Artikel-Nr.:
     103-155985
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40633
EAN/GTIN:
     4003866406333
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Alu-Kastenwagen, Inhalt 350 l, Seitenwand halb abklappbar.

Korrosionsbeständig. Hygienisch einwandfrei. Hitze- und kältebeständig.

Stabiles Rand- und Bodenprofil. Radausstattung Je 2 Lenk- und 2 Bockrollen in Eckanordnung, Rollenlager, Fadenschutzscheiben. Spurlose Vollgummireifen. Stirn- und Seitenwandverstärkung durch umlaufende Sicken und Ecksicken. Besonderheit Längsseite zur Hälfte abklappbar für bequemes Be- und Entladen. Klappe mit Bolzenhalterung und beweglichen Haltescharnieren.

Anscharnierter Deckel optional Mit Perlon-Gurtbändern und 2 Klappverschlüssen. Nicht nachrüstbar!
Weitere Informationen:
Länge:
950 mm
Breite:
550 mm
Höhe:
980 mm
Innenlänge:
900 mm
Innenbreite:
500 mm
Innenhöhe:
780 mm
Volumen:
350 Liter
Ausführung:
eine Längswand zur Hälfte aufklappbar
Weitere Suchbegriffe: Werkstattwagen, Werkzeugwagen, zarges kastenwagen, kastenwagen, ZARGES, 155985 49, Alu-Kastenwagen, Aluminiumtransportwagen, Aluminiumtransportwägen, Aluminium-Transportwagen, Aluminium-Transportwägen, Alutransportwagen, Alutransportwägen, Alu-Transportwagen, Alu-Transportwägen, Kastenwägen, Transportbehälter, Transportcontainer, Transportwagen, Transportwägen, Zargesbox, Zargesboxen
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 552,08*
€ 609,05*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 554,10*
€ 609,05*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 551,87*
€ 609,06*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 557,19*
€ 611,97*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 562,57*
€ 620,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,06*
€ 724,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,42*
€ 713,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,44*
€ 689,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,38*
€ 676,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,87*
€ 656,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.