Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-621008 Herst.-Nr.: 19594 EAN/GTIN: 4004514225894 |
| |
|
| | |
| Weitspannregal W 100 mit Stahl-Einlegeböden, Höhe 2000 mm, 3 Ebenen (Anbauregal) Die perfekte Alternative zum Palettenregal Geeignet für die Lagerung schwerer und sperriger Teile. Böden als verzinkte Stahlpaneele. Hochwertig pulverbeschichtete Rahmen und Holme mit verzinkten Querverstrebungen. Schneller Aufbau durch Steckmontage Fester Zusammenhalt durch Traversen, die mittels Agraffen einfach in das Ständerprofil eingehängt werden. Die Rahmen werden geschraubt. Lieferung der Rahmen aus Transportgründen in zerlegtem Zustand. Planungshinweis: Gesamtlänge des Regals: Nennlänge + Anzahl Ständer x 57 mm. Weitere Informationen: | | Bodentiefe: | 800 mm | Bodenbreite: | 2140 mm | Fachlast: | 950 kg | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Steck-Regal, Steckregal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, großfachregal mit 3 ebenen, lagerregal metallplatte, großfachregal ar, 30493281, Lagertechnik, Regale, SCHULTE, Steckregale, Weitspannregale |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 499,37* | € 571,83* | | | | Lager 6C8MS | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 502,07* | € 574,47* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 550,09* | € 623,28* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 550,03* | € 627,55* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 555,54* | € 629,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|