Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal K1000 blau doppelseitig 3750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kragarmregal K1000 blau doppelseitig 3750 mm
Kragarmregal K1000 blau doppelseitig 3750 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-620801
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     14496
EAN/GTIN:
     4004514218773
Suchbegriffe:
Kragarm
Kragarmregal einseitig
Kragarmregal beidseitig
Kragarmregal doppelseitig
Kragarmregal K1000, doppelseitig

Kragarmregal, bestehend aus Ständern mit jeweils 5 bzw. 10 angeschweißten Kragarmen
Ständer IPE-Profil, warmgewalzt
Kragarme U-Profil
Superschnelle Montage
Oberfläche RAL 5010 enzianblau
Bodenverankerung durch mitgelieferte Schwerlastanker

Weitere Informationen:
Ausführung:
Komplettregal
Höhe:
2000 mm
Breite:
3750 mm
Tiefe:
2x 500 mm mm
Anzahl Ständer:
4
Tragkraft je Arm:
200 kg
Tragkraft gesamt einschl. Fußebene, pro Seite:
4800 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kragarmregal zweiseitig, kragarm ral 5010, kragarm, kragarmregal einseitig h2000mm, 30493469, Kragarmregale, Lagertechnik, Regale, SCHULTE
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.300,89*
€ 1.439,35*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.324,02*
€ 1.460,31*
26 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.347,04*
€ 1.486,81*
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.392,83*
€ 1.542,67*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.441,24*
€ 1.590,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.542,67*
€ 1.835,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.515,16*
€ 1.803,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.459,45*
€ 1.736,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.426,89*
€ 1.698,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.392,83*
€ 1.657,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
14491
ab € 331,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.