Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker 1 Integr. 9467-2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hocker 1 Integr. 9467-2000
Hocker 1 Integr. 9467-2000
Artikel-Nr.:
     6C8MS-619470
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     9467-2000
EAN/GTIN:
     4016849287126
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
";bimos Hocker 1, mit Gleitfuß

• Stabiles, flach auslaufendes Fünffuß-Untergestell aus Profilstahlrohr
• Gasfeder-Sitzhöhenverstellung
• Betätigung der Gasfeder-Höhenverstellung mittels Schaltring unterhalb der Sitzfläche
• Staubschutz der Gasfeder durch Mittelsäulenabdeckung
• Metallteile epoxydharzbeschichtet "

Weitere Informationen:
Typ:
9467-2000
Ausführung:
Integralschaum schwarz
Sitzhöhenverstellung:
460–630 mm
Sitz-Ø:
400 mm
Farbe Sitzfläche:
schwarz
Farbe Metallteile:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
9467-2000
Herstellername:
Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG
Markenname:
bimos
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzprofil, Werkstatthocker, drehhocker pu, arbeitsdrehhocker, arbeitsdrehhocker interstuhl, 30580118, Gleitfuß, Hocker, Integralschaum
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 113,37*
€ 139,43*
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,76*
€ 139,44*
1 Tag
unbekannt
€ 5,45*
ab € 115,95*
€ 141,82*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,91*
€ 142,45*
1 Tag
11
€ 7,90*
ab € 122,93*
€ 150,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,44*
€ 165,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,39*
€ 162,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,33*
€ 151,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,62*
€ 148,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,76*
€ 135,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9467/3000
ab € 100,16*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9469/3000
ab € 136,65*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9469/2000
ab € 148,50*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9468/3000
ab € 105,78*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9468/4523
ab € 121,04*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9468-SP01-521
ab € 141,88*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9469_SP01-525-807
ab € 179,11*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9468-2000
ab € 122,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.