Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-619172 Herst.-Nr.: 40263 EAN/GTIN: 4003866402632 |
| |
|
| | |
| Aluminium-Arbeitspodest Z600 in Modulbauweise (AMA)
Besonders leichte Aluminiumkonstruktion Verwindungssteifes und witterungsbeständiges Podest für innen und außen. Sichere und robuste Stufen aus Alu-Riffelblech. Besonders flexibel, da leicht transportierbar und erweiterbar. Zubehör für stationären und mobilen Einsatz. Flexible Modulbauweise für viele Anwendungen Anbaumodule in 4 verschiedenen Höhen. Modul A kann nur alleine, Modul B kann auch alleine oder in Kombination verwendet werden. Module C, D, E und F sind reine Erweiterungsmodule. Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung Weitere Informationen: | | Modulkombination: | B + D | Arbeitshöhe ca.: | 2,6 m | oberste Plattformhöhe: | 0,6 m | gesamte Podesttiefe: | 0,8 m | Gewicht gesamt: | 9,2 kg | Modul einzeln: | Modul D | Gewicht: | 4,4 kg | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industrietreppe, Selbstbau-Treppe, Treppen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, arbeitsplattform zarges, arbeitsplattform, 30613264, Alu-Leitern, Alu-Maschinentritte, Aluminium-Leitern, Arbeitspodeste, Günzburger, Leitern, Maschinentritte, Steigtechnik, Tritte |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,85* | € 108,05* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 85,88* | € 108,09* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 86,30* | € 108,61* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 86,45* | € 108,80* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 91,09* | € 114,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|