| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-618784 Herst.-Nr.: 8920-313 EAN/GTIN: 4330816822890 |
| |
|
| | |
| Flügeltürenschrank RAL 7035 lichtgrau
Sichere Stahlblechkonstruktion Muldengriffschloss „Ergo-Lock“ (stabiler 3-Riegel-Verschluss). Türaufhängung in Drehbolzen (ca. 110° Öffnungswinkel). Türverstärkung (mittig). Einlegeböden Verzinkt und verstellbar im 15-mm-Raster. 70 kg Tragkraft bei gleichmäßig verteilter Last. Standard Lackierung Korpus und Türen in RAL 7035 lichtgrau. Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5010 enzianblau. Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5012 lichtblau. Weitere aufpreisfreie Standardfarben in ein- und zweifarbigen Kombinationen für Schrank und Türen auf Anfrage lieferbar. Inneneinrichtung: mit Schließfach, 4 Einlegeböden. Bei möglicher Bestellung benötigen wir (für den Lieferanten) für eine angemessene Anlieferung (Avisierung) die Kontaktdaten des Bestellers (Name und Telefonnummer). Weitere Informationen: | | Außenmaße HxBxT: | 1950x930x400 mm | Innenmaß HxBxT: | 1840x928x353 mm | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Einzel-Schließfach, Einzel-Wertfach, Einzelschließfach, Einzelwertfach, Schließfach, Wertfach, Wertfach-Schrank, Wertfachanlage, Wertfachschrank, flügeltürenschrank h1950xb930xt400mm, einzel schließfach, cp schließfach |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 475,49* | € 557,54* | | | | | 48 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 477,39* | € 557,56* | | | | Lager 6C8MS | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 476,97* | € 557,56* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 510,18* | € 625,00* | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 538,33* | € 625,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|