| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-615739 Herst.-Nr.: 2805/1 EAN/GTIN: 4025888016529 |
| |
|
| | |
| Schweißerkleidung aus Rindvollleder Ausführung Jacke: •Verdeckte Knopfleiste •Druckknöpfe •Stehkragen Ausführung Hose: •Mit Zollstocktasche Material: Rindvollleder Farbe: natur Ausführung Jacke: •Verdeckte Knopfleiste •Druckknöpfe •Stehkragen Material: Rindvollleder Farbe: natur Weitere Informationen: | | Größe: | M | Farbe: | natur | Herstellerartikelnummer: | 2805/1 | Herstellername: | Helmut Feldtmann GmbH | Markenname: | Craftland | Ursprungsland: | Indien |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 33,88* | € 44,29* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 32,86* | € 44,32* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 33,21* | € 44,59* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,71* | € 45,41* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 50,24* | € 66,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|