Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenbelag YOGA METER grau Breite 91cm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bodenbelag YOGA METER grau Breite 91cm
Bodenbelag YOGA METER grau Breite 91cm
Bodenbelag YOGA METER grau Breite 91cm
Bodenbelag YOGA METER grau Breite 91cm
Bodenbelag YOGA METER grau Breite 91cm
Bodenbelag YOGA METER grau Breite 91cm
Bodenbelag YOGA METER grau Breite 91cm
Bodenbelag YOGA METER grau Breite 91cm
Bodenbelag YOGA METER grau Breite 91cm
Bodenbelag YOGA METER grau Breite 91cm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-610616
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     11010
EAN/GTIN:
     4260061890026
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
YOGA Meter ergonomischer Bodenbelag für trockene Arbeitsplätze

Ergonomischer Bodenbelag
Weich und stoßdämpfend, optimal für gehende und stehende Arbeiten an Werkbänken und Montageplätzen. Abgeschrägte Kanten keine Stolpergefahr.
Widerstandsfähig und langlebig
Isoliert gegen kalte Böden.
Trittsicher und rutschfest nach R11 DIN 51130.
Ausführung
Material: geschäumtes Polyvinylchlorid (PVC).
Farbe: grau.
Materialstärke: 9 mm.
Gewicht: 3,3 kg/m².


Zuschnitt ab 2 m möglich.

Weitere Informationen:
Ausführung:
900 mm x max. 18,3 m
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Industrierost, anti-ermüdungsmatte grau, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte pvc, 30611160, Arbeitsplatzbodenbeläge, Bodenbeläge, Matten
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 28,22*
€ 37,70*
4 Tage
105
1
€ 7,90*
ab € 28,07*
€ 37,71*
12 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 29,92*
€ 39,65*
Lager 6C8MS
18 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 31,69*
€ 41,69*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 32,48*
€ 43,31*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 41,69*
€ 49,61
pro Meter
ab 5 Meter
€ 39,11*
€ 46,54
pro Meter
ab 10 Meter
€ 38,53*
€ 45,85
pro Meter
ab 20 Meter
€ 36,44*
€ 43,36
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 31,69*
€ 37,71
pro Meter
1 Meter enthält 1 m² (ab € 31,69* pro m²)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 83,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
11020
ab € 37,07*
Ähnlich
Miltex
11040
ab € 11,73*
Ähnlich
Miltex
11030
ab € 36,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.