| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-609040 Herst.-Nr.: 9241/GRAU7037 EAN/GTIN: 4330816868638 |
| | |
|
| | |
| Trennwandsystem
Preisbewusste Ordnung Kostengünstige Flachgitter-Konstruktion (C-Profil), Flachgittermaschung 40x40x3,8 mm in 30-mm-Rahmenprofil. Vielfältige Einsatzmöglichkeiten Verwendbar in Lager und Betrieb als Absperrung, Magazinwand, Raumteiler. Schnelle und einfache Montage Solide Schweißkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufsatzelement Schiebetür, Draht | Farbe: | RAL 7037 | Systemmaß: | 2000 mm | Höhe: | 750 mm | Breite: | 1980 mm | Gewicht: | 15 kg | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 94,07* | € 114,72* | | | | Lager 6C8MS | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,15* | € 114,72* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,20* | € 119,51* | | | | | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,95* | € 122,98* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,38* | € 131,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|