Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbank Holz RAL 7021 1650x2000x403mm 8 Haken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzbank Holz RAL 7021 1650x2000x403mm 8 Haken
Sitzbank Holz RAL 7021 1650x2000x403mm 8 Haken
Sitzbank Holz RAL 7021 1650x2000x403mm 8 Haken
Sitzbank Holz RAL 7021 1650x2000x403mm 8 Haken
Sitzbank Holz RAL 7021 1650x2000x403mm 8 Haken
Sitzbank Holz RAL 7021 1650x2000x403mm 8 Haken
Artikel-Nr.:
     6C8MS-603264
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8052-100
EAN/GTIN:
     4330816291368
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Einseitige Garderobenbank, Holzleiste

Stabile Konstruktion
Aus Vierkant- und Rechteckstahlrohr.
Mit widerstandsfähiger Einbrennbeschichtung.
Verschraubmöglichkeit für Fußbodenbefestigung auf Anfrage.
Gestellfarbe: RAL 7021 schwarzgrau.
Weitere aufpreisfreie Standardfarben (siehe Farbleiste).
Allseitig gehobelte Hartholzleisten
Für Sitzlatten, Rückenlehnen und Hakenleisten.
Im Profil ca. 60x30 mm.
Klarlackiert, mit naturgegebenen Farbunterschieden.
Aufpreisfrei auch als weiße, lichtgraue oder dunkelgraue Kunststoffleisten mit Stahlkern lieferbar.
Erhältliche Gestellfarben: RAL 5012, RAL 6011, RAL 7021, RAL 7035.
Höhenverstellbare Kunststofffüße
Perfekter Ausgleich von Bodenunebenheiten.
Hakenleiste mit Kunststoff-Doppelkleiderhaken (verdeckt nach DIN).
Sofort einsatzbereit
Lieferung erfolgt komplett vormontiert und aufstellfertig.


Abbildung zeigt einseitge Garderobenbank mit Kunststoffleiste lichtgrau. Beispielabbildung.
Bei möglicher Bestellung benötigen wir (für den Lieferanten) für eine angemessene Anlieferung (Avisierung) die Kontaktdaten des Bestellers (Name und Telefonnummer).
Weitere Informationen:
Ausführung::
mit 6 Füßen, ohne Schuhrost, Hakenleiste mit 8 Doppelhaken
Außenmaße HxBxT:
1650x2000x403 mm
Made in Germany:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 494,18*
€ 584,14*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 497,37*
€ 584,14*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 509,72*
€ 630,19*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 538,72*
€ 631,03*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 557,67*
€ 652,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,14*
€ 695,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,29*
€ 689,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,12*
€ 670,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,67*
€ 646,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,37*
€ 591,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8052-100
ab € 683,17*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8052-100
ab € 681,31*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8052-100
ab € 678,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.