Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenbank einseitig B1960xT403xH1710 mm RAL 7021/Hartholz ohne Schurost, 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenbank einseitig B1960xT403xH1710 mm RAL 7021/Hartholz ohne Schurost, 6
Garderobenbank einseitig B1960xT403xH1710 mm RAL 7021/Hartholz ohne Schurost, 6
Garderobenbank einseitig B1960xT403xH1710 mm RAL 7021/Hartholz ohne Schurost, 6
Garderobenbank einseitig B1960xT403xH1710 mm RAL 7021/Hartholz ohne Schurost, 6
Garderobenbank einseitig B1960xT403xH1710 mm RAL 7021/Hartholz ohne Schurost, 6
Artikel-Nr.:
     214B-7830309024
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     8052-100
EAN/GTIN:
     4330816291368
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Einseitige Garderobenbank, Holzleisten • Sitzfläche aus Hartholz • Einseitig • Gestell: 4-kant-Stahlrohr 30 x 30 mm, höhenverstellbare Kunststoff-Füße • Sitzfläche, Rückenlehnen, Hakenleisten: Hartholz-Leisten, gerundet, allseits gehobelt, klar lackiert, mit natürlichen Farbunterschieden • Hakenleisten: mit Kunststoff-Doppelkleiderhaken, verdeckt nach DIN • Auf Anfrage: Höhenverstellschrauben bis 50 mm • Lackierung: Gestell RAL 7021 schwarzgrau Lieferung: Komplett montiert.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
37,38 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
8052-100
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Ausführung:
mit 6 Füßen
Maße B x T x H:
1960 x 403 x 1710 mm
mit Schuhrost:
nien
Hakenleiste mit:
8 Doppelhaken
Latten-Profil:
60 x 25 mm
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, garderoben-sitzbank einseitig, garderoben sitzbank, cp garderobenbank, Umkleidebänke, Bank, Gaderobenschrank-Zubehör, Spind, Sitz-, und, Garderobenbänke, Garderobensitzbänke, Bänke, Schranksysteme, Garderobenschrank, Garderobensitzbank, 7830309024, 30309024
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 496,19*
€ 581,64*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 494,12*
€ 581,64*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 511,12*
€ 627,48*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 536,42*
€ 628,32*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 558,78*
€ 649,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,48*
€ 746,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,04*
€ 725,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,21*
€ 694,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,04*
€ 670,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 550,09*
€ 654,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,12*
€ 608,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.