Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Container IC1200 isoliert2100 x 2170 x 2500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Container IC1200 isoliert2100 x 2170 x 2500 mm
Container IC1200 isoliert2100 x 2170 x 2500 mm
Container IC1200 isoliert2100 x 2170 x 2500 mm
Container IC1200 isoliert2100 x 2170 x 2500 mm
Container IC1200 isoliert2100 x 2170 x 2500 mm
Container IC1200 isoliert2100 x 2170 x 2500 mm
Container IC1200 isoliert2100 x 2170 x 2500 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-603013
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163276463
Suchbegriffe:
Container isoliert
Isolierte Container
Lagercontainer
Material-Container
Lagercontainer isoliert (aufstellfertig), montiert

• Stabile Konstruktion mit Statik
• Standard-Farbton außen und innen RAL 9002 grauweiß (weitere RAL-Farben lieferbar)
• Für temperatur- und feuchtigkeitsempfindliche Güter, kein Schwitzwasser dank isolierter Außenhaut
• Ausgleich von Temperaturschwankungen
• Schneelast 220 kg/m² bei verteilter Kraft
• Windlast 0,59 kN/m² (Windlastzone 2 – Binnenland)
• Erdbebenlasten Erdbebenzone 3, Bedeutungskategorie II
• Kostengünstige Lagerung
• Privat geeignet für Kellerersatzräume oder im Schrebergarten
• Im Betrieb geeinget für den Technikraum, Maschinenhaus, Schutzraum, Bedienungsanlage oder als Lagerraum

Lieferumfang Elektropaket:
Aufputz-Installation mit Kabelkanal, besthend aus AP-Kleinverteiler mit FI-Schalter , LS-Schalter 16 A, 1 Langefeld-Wannenleuchte 58 W, 1 Ein-/Ausschalter, 1 Schutzkontakt-Steckdose, Anschluß für Potentialausgleich.

Weitere Informationen:
BxT außen:
2100x2170 mm
BxT innen:
1950x1950 mm
Made in Germany:
ja
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
SÄBU Morsbach GmbH
Adresse/Postanschrift:
Zum Systembau 1, D-51597 Morsbach-Schlechtingen
E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers:
info@saebu.de
Weitere Suchbegriffe: Material-Lagercontainer, Materialcontainer, Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, isolierte container, 30306972, Container, Gerätehäuser, Lagerhallen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.201,12*
€ 4.355,78*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.425,68*
€ 4.713,73*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.649,44*
€ 4.813,36*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.244,48*
€ 4.831,13*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.691,01*
€ 4.835,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.835,89*
€ 5.754,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.806,91*
€ 5.720,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.719,98*
€ 5.616,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.691,01*
€ 5.582,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SÄBU
F2166
€ 335,14*
Sonstiges
SÄBU
F2169
€ 278,57*
Sonstiges
SÄBU
F2167
€ 336,91*
Sonstiges
SÄBU
F2170
€ 210,97*
Sonstiges
SÄBU
F2168
€ 343,20*
Sonstiges
SÄBU
F2171
€ 209,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.