Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialcontainer 4.00 m lackiert montiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Materialcontainer 4.00 m lackiert montiert
Materialcontainer 4.00 m lackiert montiert
Materialcontainer 4.00 m lackiert montiert
Materialcontainer 4.00 m lackiert montiert
Artikel-Nr.:
     6C8MS-602922
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784172547
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
Materialcontainer, verzinkt

• Einfacher Aufbau und Transport
• In wenigen Minuten mit nur 2 Mann montiert.
• 6 kranbare Grundmodelle zur schnellen Verladung.
• Kombinierbar zu Großräumen.
Seitenwand und Dach aus sendzimirverzinkten Trapezblechen.
• Standardtür 1270 x 1890 mm mit Sicherheitsschloss.
Hohe Stabilität
• Dach mit integrierten Regenrinnen.
• Stabiler Holzfußboden, 20 mm stark.
• Einzigartige Konstruktion mit ortsbezogener geprüfter Statik.
• CE Kennzeichnung mit Leistungserklärung für
• Standsicherheitsnachweis nach Eurocode 3.
• Standhaft bis 220 kg/m² bei verteilter Schneelast.
• Standhaft bis 0,59 kN/m² (WIndlastzone 2 – Binnenland)
• Standhaft bis Erdbebenzone 3, Bedeutungskategorie II (standortbezogene Statik)
• Individuelle Ausstattung, Türen wahlweise in kurzer oder langer Seite, Einbau von mehreren Türen, Einflügeltür mit DIN-Linksanschlag. Auch ohne Fußboden lieferbar.
• Mit Zwischenwand im Container und Elektroinstallation
• Vliesbeschichtung der Dachunterseite, Verhindert weitestgehend Schwitzwasserbildung
• Endmontage der vormontierten Module inklusive Kranstellung vor Ort auf Anfrage


****Gesamtlast nur in Verbindungmit Zubehör Kranladevorrichtung.
Weitere Informationen:
Typ:
1
Ausführung:
lackiert montiert
Außenmaße B x H x T:
4050 x 2170 x 2150 mm
Innenmaße B x H x T:
3970 x 2000 x 2000 mm
Dachmodule:
1
Gesamtlast****:
3000 kg
Herstellerartikelnummer:
1420+1425
Herstellername:
Säbu-Morsbach GmbH
Markenname:
SÄBU
Made in Germany:
Ja
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
SÄBU Morsbach GmbH
Adresse/Postanschrift:
Zum Systembau 1, D-51597 Morsbach-Schlechtingen
E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers:
info@saebu.de
Weitere Suchbegriffe: Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, lagercontainer, -container, 30306822, 7830306822, Außenlager, Container, Containerbox, Gerätehäuser, Lagerbox, Lagerhallen, und
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.824,20*
€ 3.119,92*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.812,47*
€ 3.173,16*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.191,24*
€ 3.491,11*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.250,46*
€ 3.618,79*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.173,16*
€ 3.776,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.065,64*
€ 3.648,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.042,65*
€ 3.620,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.918,17*
€ 3.472,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.910,87*
€ 3.463,94
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2.907,96*
€ 3.460,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.868,69*
€ 3.413,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.812,47*
€ 3.346,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.