Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialcontainer 1.00 m lackiert montiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Materialcontainer 1.00 m lackiert montiert
Materialcontainer 1.00 m lackiert montiert
Materialcontainer 1.00 m lackiert montiert
Materialcontainer 1.00 m lackiert montiert
Artikel-Nr.:
     6C8MS-602920
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816269893
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
Materialcontainer, verzinkt

• Einfacher Aufbau und Transport
• In wenigen Minuten mit nur 2 Mann montiert.
• 6 kranbare Grundmodelle zur schnellen Verladung.
• Kombinierbar zu Großräumen.
Seitenwand und Dach aus sendzimirverzinkten Trapezblechen.
• Standardtür 1270 x 1890 mm mit Sicherheitsschloss.
Hohe Stabilität
• Dach mit integrierten Regenrinnen.
• Stabiler Holzfußboden, 20 mm stark.
• Einzigartige Konstruktion mit ortsbezogener geprüfter Statik.
• CE Kennzeichnung mit Leistungserklärung für
• Standsicherheitsnachweis nach Eurocode 3.
• Standhaft bis 220 kg/m² bei verteilter Schneelast.
• Standhaft bis 0,59 kN/m² (WIndlastzone 2 – Binnenland)
• Standhaft bis Erdbebenzone 3, Bedeutungskategorie II (standortbezogene Statik)
• Individuelle Ausstattung, Türen wahlweise in kurzer oder langer Seite, Einbau von mehreren Türen, Einflügeltür mit DIN-Linksanschlag. Auch ohne Fußboden lieferbar.
• Mit Zwischenwand im Container und Elektroinstallation
• Vliesbeschichtung der Dachunterseite, Verhindert weitestgehend Schwitzwasserbildung
• Endmontage der vormontierten Module inklusive Kranstellung vor Ort auf Anfrage


****Gesamtlast nur in Verbindungmit Zubehör Kranladevorrichtung.
Weitere Informationen:
LxBxH außen:
2100x1140x2150 mm
LxBxH innen:
2000x970x2000 mm
Dachmodule:
1
Gesamtlast:
1150 kg
Made in Germany:
ja
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
SÄBU Morsbach GmbH
Adresse/Postanschrift:
Zum Systembau 1, D-51597 Morsbach-Schlechtingen
E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers:
info@saebu.de
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.710,78*
€ 1.957,30*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.797,87*
€ 2.035,07*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.882,74*
€ 2.129,00*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.899,23*
€ 2.183,21*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.035,07*
€ 2.421,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.006,19*
€ 2.387,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.907,07*
€ 2.269,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.849,03*
€ 2.200,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.797,87*
€ 2.139,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.