Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialcontainer MC 1200verzinkt, zerlegt, 2,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Materialcontainer MC 1200verzinkt, zerlegt, 2,00 m
Materialcontainer MC 1200verzinkt, zerlegt, 2,00 m
Materialcontainer MC 1200verzinkt, zerlegt, 2,00 m
Materialcontainer MC 1200verzinkt, zerlegt, 2,00 m
Materialcontainer MC 1200verzinkt, zerlegt, 2,00 m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-602906
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784172387
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
Materialcontainer FLADAFI®

• Seitenwand- und Türbleche aus sendzimirverzinkten Trapezblechen
• Standardtür 1300 x 1890 mm, mit Sicherheitsschloss und Drückergarnitur, DIN rechts
• Dachelement aus sendzimirverzinkten Trapezblechen, mit integrierten Regenrinnen über Längsseite, Schneelast 220 kg/m² (bei verteilter Last), Windlast 0,59 kn/m² (Windlastzone 2. Binnenland)
• Stabiler Holzfußboden mit Nut-Feder-Hobeldielen 20 mm stark, Standbelastung 500 kg/m³ bei verteilter Last
• Einzigartige Konstruktion mit geprüfter Statik
• Anlieferung erfolgt als Bausatz, zur Selbstmontage mit Aufbauanleitung
• Kennzeichnung gemäß EN 1090-1
• Mit Leistungserklärung für Standsicherheitsnachweis nach Eurocode 3
• Standortbezogener Standsicherheitsnachweis

Hinweis: Inneneinrichtungen gehören nicht zum Lieferumfang.

Weitere Informationen:
Typ:
MC 1200
Außenmaße B x H x T:
2100 x 2150 x 2170 mm
Innenmaße B x H x T:
2000 x 2000 x 2000 mm
Gewicht:
300 kg
Herstellerartikelnummer:
1220
Herstellername:
Säbu-Morsbach GmbH
Markenname:
SÄBU
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
SÄBU Morsbach GmbH
Adresse/Postanschrift:
Zum Systembau 1, D-51597 Morsbach-Schlechtingen
E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers:
info@saebu.de
Weitere Suchbegriffe: Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, lagercontainer, -container, 30306802, 7830306802, Außenlager, Container, Containerbox, Gerätehäuser, Lagerbox, Lagerhallen, und
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.225,71*
€ 1.386,25*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.312,65*
€ 1.468,24*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.374,08*
€ 1.585,87*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.407,45*
€ 1.597,39*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.463,03*
€ 1.620,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.597,39*
€ 1.900,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.551,79*
€ 1.846,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.540,15*
€ 1.832,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.479,66*
€ 1.760,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.475,96*
€ 1.756,39
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.474,48*
€ 1.754,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.447,43*
€ 1.722,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.407,45*
€ 1.674,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SÄBU
F1154
€ 149,25*
Zubehör
SÄBU
F1152
€ 191,42*
Zubehör
SÄBU
F1156
€ 121,68*
Zubehör
SÄBU
F1111
€ 137,37*
Zubehör
SÄBU
F1123
€ 305,63*
Zubehör
SÄBU
F1124
€ 340,17*
Zubehör
SÄBU
F1122
€ 339,25*
Zubehör
SÄBU
F1190
€ 204,32*
Zubehör
SÄBU
F1192
€ 334,67*
Zubehör
SÄBU
F1126
€ 259,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.