| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-600555 Herst.-Nr.: 4052886109625 EAN/GTIN: 4052886109625 |
| |
|
| | |
| Streugut-Box, Behälter grün/Deckel orange Absolut korrosions- und witterungsbeständig Behälter und Deckel aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK). Zeit- und platzsparend Deckel ohne Werkzeug abnehmbar, einfaches Entleeren, schnelles Ein- und Auslagern, einfaches Öffnen von außen und innen, stapelbar in Reihenaufstellung, selbstschließender Federverschluss (Edelstahl). Verschiedene Inhaltsgrößen 100–2200 l. Abbildung zeigt Ausführung in grau/orange (Beispielbild).Serienmäßige Hochstell-Schere aus Edelstahl. Abb. zeigt Behälter in grau. Weitere Informationen: | | Farbe: | Behälter grün/ Deckel orange | Inhalt: | 2200 l | Maße LxBxH: | 2130x1520x1240 mm | Ausführung: | mit Entnahmeöffnung | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Streugutbehälter, Streumittel-Behälter, Streumittelbehälter, cemo streugutbehälter 2200l, streugut behälter, streugutbehälter cemo, 30107127, Behälter, für, Lagerbehälter, Salzbehälter, Streugut, Streugutkiste, Streusalzkiste, Streuwagen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.779,18* | € 1.951,63* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.793,27* | € 1.961,40* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.070,91* | € 2.245,70* | | | | Lager 6C8MS | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.072,83* | € 2.245,70* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.102,22* | € 2.275,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|