Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutbehälter 2200 l B2130xT1520xH1240 mm mit Entnahmeöffnung grün/orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Streugutbehälter 2200 l B2130xT1520xH1240 mm mit Entnahmeöffnung grün/orange
Streugutbehälter 2200 l B2130xT1520xH1240 mm mit Entnahmeöffnung grün/orange
Streugutbehälter 2200 l B2130xT1520xH1240 mm mit Entnahmeöffnung grün/orange
Streugutbehälter 2200 l B2130xT1520xH1240 mm mit Entnahmeöffnung grün/orange
Artikel-Nr.:
     302blb-5796113
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7446
EAN/GTIN:
     4052886109625
Suchbegriffe:
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Streugut-Behälter
Streugut-Box, mit Edelstahl-Hochstell-Schere • Material: Behälter und Deckel aus glasfaser-verstärktem Kunststoff (GFK) • Deckel: ohne Werkzeug abnehmbar, einfaches Entleeren • Hochstell-Schere: aus Edelstahl • Einfach zu öffnender Edelstahl-Federverschluss, selbstschließend • Behälter: stapelbar in Reihenaufstellung, platz- und zeitsparendes Ein- und Auslagern Hinweis: Korrosions- und witterungsbeständig.
Weitere Informationen:
Inhalt:
2200 l
Markenname:
CEMO
WGNr.:
183
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
7446
Herstellername:
CEMO GmbH
Maße L x B x H:
2130 x 1520 x 1240 mm
Mit Entnahmeöffnung:
ja
Farbe Deckel/Behälter:
orange/grün
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Streugutbehälter, Streumittel-Behälter, Streumittelbehälter, cemo streugutbehälter 2200l, streugut behälter, streugutbehälter cemo, Behälter, für, Streugut, Salzbehälter, Streugutkiste, Streusalzkiste, Streuwagen, Lagerbehälter, 9900000111, 00000111
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.779,18*
€ 1.951,63*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.793,27*
€ 1.961,40*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.070,91*
€ 2.245,70*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.072,83*
€ 2.245,70*
10 Tage
20
Frei Haus
ab € 2.102,22*
€ 2.275,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.961,40*
€ 2.334,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.927,95*
€ 2.294,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.861,61*
€ 2.215,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.823,12*
€ 2.169,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.793,27*
€ 2.133,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.