Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bl.Nietmutter Alu Stand. Flach. M 5x 7x11,5 Gesipa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bl.Nietmutter Alu Stand. Flach. M 5x 7x11,5 Gesipa
Bl.Nietmutter Alu Stand. Flach. M 5x 7x11,5 Gesipa
Artikel-Nr.:
     6C8MS-592710
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433678
EAN/GTIN:
     5013656410135
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
Kleinkopf-Blindnietmutter
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf-blindnietmutter m 5 x 7 x ...
Blindnietmutter Alu, Standard, Flachrundkopf
Weitere Informationen:
Innengewinde:
M5
Steigung:
0,8 mm
Nietschaft:
7 mm
Länge:
11,5 mm
Bohrloch-Ø:
7,1 mm
nietbare Materialstärke:
0,25–3 mm
Markenname:
GESIPA
Herstellername:
Gesipa Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1433678
Ursprungsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: kleinkopf blindnietmutter, 93440030, Akku-Blindnietmuttergerät, Alu, Blindniete, Blindnieten, Blindnietmutter, Blindnietmutterbox,, Blindnietmuttern, Flachkopf, Flachrundkopf, Gesipa, Muttern, Niete, Nieten, Nietmuttern, QR5214477, Standard,
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17500
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,07254*
€ 0,08634*
2 Tage
15875
500
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,07359*
€ 0,08819*
3 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,07383*
€ 0,08873*
4 Tage
18610
500
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,07592*
€ 0,09283*
Lager 6C8MS
17500
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,07456*
€ 0,09285*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,09285*
€ 0,11049
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,09188*
€ 0,10934
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,08908*
€ 0,10601
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,08812*
€ 0,10486
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,08726*
€ 0,10384
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,08176*
€ 0,09729
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,07966*
€ 0,0948
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,07456*
€ 0,08873
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 92,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.