Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel abgewinkelt 10 mm 4kt. Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüssel abgewinkelt 10 mm 4kt. Gedore
Steckschlüssel abgewinkelt 10 mm 4kt. Gedore
Artikel-Nr.:
     6C8MS-591870
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6194930
EAN/GTIN:
     4010886619490
Suchbegriffe:
Pfeifenkopfschlüssel
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Vierkant-Steckschlüssel

Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt. Massive, abgewinkelte Ausführung mit besonders großer Kopftiefe für vorstehende Bolzen. Mit Dom für extra spitze Schraubköpfe.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
10 mm
Gesamtlänge:
175 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6194930
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 4kt-Aufsteckschlüssel, Vierkant-Aufsteckschlüssel, Vierkantaufsteckschlüssel, knarrenkasten gedore, einhand knarrensatz, 57680015, gebogener, Gedore, Handwerkzeug, Pfeifenkopf-Schlüssel, QR4027144, Radmutterschlüssel, Radmutter-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Steckschlüssel, Steck-Schlüssel, Vierkant-Steckschlüssel, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Winkelschlüssel, Winkel-Schlüssel, Winkelsteckschlüssel, Winkel-Steckschlüssel
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
69
10
Frei Haus
ab € 15,00*
€ 19,31*
3 Tage
69
1
€ 6,90*
ab € 14,96*
€ 19,88*
7 Tage
59
1
€ 4,79*
ab € 15,49*
€ 20,61*
2 Tage
69
1
€ 7,90*
ab € 15,51*
€ 20,65*
5 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 17,10*
€ 20,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 193,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.