| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-584446 Herst.-Nr.: SG 1500 EAN/GTIN: 7290003241606 |
| |
|
| | |
| Softgrip-Entgratsenker-Satz SG 1500
Ausführung: Satz bestehend aus: 1 Stück robuster, ergonomisch geformter Softgrip-Handgriff EL SG 3000 GT mit angenehmer Fingermulde sowie Klingenmagazin (Bestell-Nr. 6719 0020) 1 Stück HSS-Kurbelsenkkopf BC 1650 Ø 3,2 mm, Außen-Ø 16,5 mm (Bestell-Nr. 6719 0500) Anwendung: Durch die Zwillingsaufnahme können sowohl alle B-Klingen mit Ø 2,6 mm als auch alle E-Klingen mit Ø 3,2 mm Schaft verwendet werden. Durch die Verbindung mit dem Senkkopf wird ein schnelleres und ermüdungsfreieres Ansenken und Anfasen von Bohrungen bis Ø 16,5 mm ermöglicht. Weitere Informationen: | | Nenn-Ø: | 16,5 mm | Schaft-Ø: | 2,6; 3,2 mm | Markenname: | GRATTEC | Herstellername: | IBT Ingenieurbüro Thiermann GmbH | Herstellerartikelnummer: | SG 1500 | Ursprungsland: | Israel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hand-Entgratsenker-Satz, Hand-Entgrater, Handentgrater, Handsenker, Handversenker, hand-entgrater gratec, außenentgrater klinge, 1500, 6709, 67090010, Entgratwerkzeug, GRATTEC, IBT, Softgrip-Entgratsenker, Softgrip-Entgratsenker-Satz |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 19,44* | € 25,96* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,36* | € 25,99* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 19,77* | € 26,34* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 19,35* | € 26,40* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 19,00* | € 31,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|