Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenschnelltaster Intertest 30- 50 mm Kröplin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innenschnelltaster Intertest 30- 50 mm Kröplin
Innenschnelltaster Intertest 30- 50 mm Kröplin
Artikel-Nr.:
     6C8MS-581705
Hersteller:
     Kroeplin
Herst.-Nr.:
     H230
EAN/GTIN:
     4330816870891
Suchbegriffe:
Innenschnelltaster
innenschnelltaster kroeplin
innenschnelltaster
Innenschnelltaster Intertest für Werkstatteinsatz

Ausführung: Für den robusten Werkstatteinsatz, gedämpftes Laufwerk mit Stahlfadenübertragung für größere Präzision, Messkontakte aus Hartmetall, Toleranzmarken verstellbar. Lieferung in Transportverpackung.

Anwendung: Zum Messen von Innennuten und Einstichen.



Ablesung 0,01 mm

Weitere Informationen:
Messbereich:
30–50 mm
Skalenteilungswert:
0,01 mm
Fehlergrenze:
0,03 mm
Wiederholbarkeit:
0,01 mm
Messtiefe:
85 mm
Messkontaktart:
Kugel Ø 1 mm
Messkontaktlänge beweglich:
7,3 mm
Messkontaktlänge fest:
7,3 mm
Messkraft min.:
1,1 N
Messkraft max.:
1,6 N
Nutbreite:
1,5
Nuttiefe:
7
Gewicht:
0,185
Schutzart:
IP65
Norm:
Werksnorm
Markenname:
Kroeplin
Herstellername:
Kroeplin GmbH
Herstellerartikelnummer:
H230
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: 42690050, Dickemmessgerät/Außen-, für, Intertest, Kröplin, QR4029469, Werkstatteinsatz
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 345,86*
€ 372,75*
Lager 6C8MS
2
Frei Haus
ab € 335,02*
€ 372,96*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 346,96*
€ 373,88*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 346,84*
€ 374,10*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 347,77*
€ 384,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,96*
€ 443,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,58*
€ 435,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 363,76*
€ 432,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,97*
€ 423,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 354,19*
€ 421,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 350,64*
€ 417,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,58*
€ 410,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,02*
€ 398,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.