| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-576103 Herst.-Nr.: 4317784255226 EAN/GTIN: 4317784255226 |
| |
|
| | |
| Handgewindebohrer-Satz für UNC-Gewinde, 3-teilig
Ausführung: HSS, DIN 2184, Typ N, Oberfläche blank. Bestehend aus Vorschneider mit Anschnitt Form A (6-8 Gänge), Mittelschneider mit Anschnitt Form D (3,5-5 Gänge) und Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Für UNC-Einheits-Grobgewinde ANSI B1.1. Besonders für hochfeste Werkstoffe bis 1200 N/mm² Festigkeit, und rost- und säurebeständige Stähle verwendbar. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: format gewindebohrer satz, gewindebohrer satz, 2184, 16470023, DIN2184, FORMAT, Gewindebohrer, Gewindebohrersatz, Gewindewerkzeug, Handgewindebohrer, Handgewindebohrersatz, Handgewindebohrer-Satz, Handmetallgewindebohrer, HSS, Metallgewindebohrer, Satzgewindebohrer, Werkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 12,97* | € 18,03* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 13,01* | € 18,08* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 13,24* | € 18,44* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 13,30* | € 18,80* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 16,14* | € 22,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|