| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-576006 Herst.-Nr.: 4317784201377 EAN/GTIN: 4317784201377 |
| |
|
| | |
| Handgewindebohrer-Satz für metrisches Feingewinde, 2-teilig
Ausführung: HSS, DIN 2181,Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ N, Oberfläche blank. Bestehend aus Vorschneider mit Anschnitt Form A (6-8 Gänge), und Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Für metrische Feingewinde nach ISO DIN 13. Besonders für hochfeste Werkstoffe bis 1200 N/mm² Festigkeit, und rost- und säurebeständige Stähle verwendbar. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrersortiment, feingewindebohrer m18x1, gewindebohrer satz, format gewindebohrer satz, 2181, 16270057, DIN2181, FORMAT, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Handgewindebohrer, Handgewindebohrer-Satz, Handmetallgewindebohrer, HSS, Metallgewindebohrer, Satzgewindebohrer, Werkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 17,80* | € 24,73* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 17,82* | € 24,74* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 18,31* | € 25,38* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 18,30* | € 25,92* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 18,95* | € 32,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|