Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 1/4 Zoll DIN 3126 E6,3 T25x 89 mm zähhart Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bit 1/4 Zoll DIN 3126 E6,3 T25x 89 mm zähhart Wera
Bit 1/4 Zoll DIN 3126 E6,3 T25x 89 mm zähhart Wera
Artikel-Nr.:
     6C8MS-562648
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5060189001
EAN/GTIN:
     4013288030627
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)
Bit für Innen-TORX©-Schrauben 1/4" DIN 3126 E 6,3, 89 mm lang, ohne Bohrung, Wera

Allgemeiner Hinweis: TORX PLUS©-Werkzeuge sind TORX©-Werkzeugen in der Übertragung von Drehmoment durch ihre deutlich vergrößerten Anlageflächen in der Schraube überlegen.

Das TORX©-System und das TORX PLUS©-System sind nur einseitig kompatibel: Mit dem konventionellen TORX©-Werkzeug kann man (eingeschränkt) auch eine TORX PLUS©-Schraube betätigen. Hingegen ist der Einsatz von TORX PLUS©-Werkzeugen in einem TORX©-Profil nicht möglich.



Anwendung: Zähharte Ausführung, besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.

Weitere Informationen:
Größe:
T 25
Gesamtlänge:
89 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5060189001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
186
1
€ 6,90*
ab € 2,64*
€ 3,48*
6 Tage
158
1
€ 4,79*
ab € 2,68*
€ 3,52*
1 Tag
205
1
€ 7,90*
ab € 2,68*
€ 3,53*
Lager 6C8MS
186
20
Frei Haus
ab € 2,75*
€ 3,56*
4 Tage
210
1
€ 4,30*
ab € 2,66*
€ 3,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 71,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05060186001
ab € 2,46*
Ähnlich
Wera
05060187001
ab € 2,46*
Ähnlich
Wera
05060188001
ab € 2,46*
Ähnlich
Wera
05060190001
ab € 2,66*
Ähnlich
Wera
05060191001
ab € 2,47*
Ähnlich
Wera
05060192001
ab € 2,45*
Ähnlich
Wera
05332600001
ab € 3,75*
Ähnlich
Wera
05060185001
ab € 2,67*
Ähnlich
Wera
05060194001
ab € 5,04*
Ähnlich
Wera
05060193001
ab € 3,94*
Ähnlich
RS Pro
769119
ab € 7,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.