Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 867/4 Z TORX® Bits, TX 25 x 89 mm, 05060189001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
867/4 Z TORX® Bits - Wera Werk - 05060189001
867/4 Z TORX® Bits - Wera Werk - 05060189001
Wera 867/4 Z TORX® Bits, TX 25 x 89 mm, 05060189001
Artikel-Nr.:
     C2371-05060189001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05060189001
EAN/GTIN:
     4013288030627
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)

867/4 Z TORX® Bits - Wera Werk - 05060189001

Anwendung: Innen-TORX®- Schrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
89 mm
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form E 6,3
Antriebsform:
6-kant
Norm (Abtriebsspitze):
TORX
Abtriebsgröße:
TX 25
Klingenlänge:
89 mm
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05060186001
ab € 2,45*
Ähnlich
Wera
05060187001
ab € 2,47*
Ähnlich
Wera
05060188001
ab € 2,45*
Ähnlich
Wera
05060190001
ab € 2,67*
Ähnlich
Wera
05060191001
ab € 2,45*
Ähnlich
Wera
05060192001
ab € 2,47*
Ähnlich
Wera
05332600001
ab € 3,74*
Ähnlich
Wera
05060185001
ab € 2,67*
Ähnlich
Wera
05060194001
ab € 5,05*
Ähnlich
Wera
05060193001
ab € 3,94*
Ähnlich
RS Pro
769119
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.