Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 T25x89mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 T25x89mm Wera
Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 T25x89mm Wera
Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 T25x89mm Wera
Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 T25x89mm Wera
Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 T25x89mm Wera
Artikel-Nr.:
     214-3064550025
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05060189001
EAN/GTIN:
     4013288030627
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)
Bit für Innen-TORX®-Schrauben 1/4" DIN 3126 E 6,3, 89 mm lang, ohne Bohrung Allgemeiner Hinweis: TORX PLUS®-Werkzeuge sind TORX®-Werkzeugen in der Übertragung von Drehmoment durch ihre deutlich vergrößerten Anlageflächen in der Schraube überlegen. Das TORX®-System und das TORX PLUS®-System sind nur einseitig kompatibel: Mit dem konventionellen TORX®-Werkzeug kann man (eingeschränkt) auch eine TORX PLUS®-Schraube betätigen. Hingegen ist der Einsatz von TORX PLUS®-Werkzeugen in einem TORX®-Profil nicht möglich. Anwendung: Zähharte Ausführung, besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.
Weitere Informationen:
Länge:
89 mm
Größe:
T 25
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Bit TORX TR, Bit TORX Tamper Resistant, TORX TR Bit, TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, Bit-Hand-Halter, Bit-Handhalter, Bit-Schraubendreher, Bitschraubendreher, TORX TR Torsions-Bit, TORX Torsions-Bit Tamper Resistant, Torsions-Bit (TORX TR), Torsions-Bit TORX Tamper Resistant, TORX Torsions-Bit, Torsions-Bit (TORX), wera bit torx 25, torx® tr torsions-bit, bit torx 25, Innen-TORX®-Schrauben, DIN3126E6, Bit, Innen-Torx-Klinge, DIN3126, 1/4", Innen-Torx-Bit, für, Bohrung, ohne, DIN, Schaft, Wera, 3126, QR5106498, 6, 3, 4013288030627, 3064550025, 64550025
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
340
1
€ 6,90*
ab € 2,64*
€ 3,47*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,68*
€ 3,51*
2 Tage
345
1
€ 7,90*
ab € 2,68*
€ 3,52*
1 Tag
340
20
Frei Haus
ab € 2,77*
€ 3,55*
Lager 214
344
1
€ 4,30*
ab € 2,68*
€ 3,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05060186001
ab € 2,45*
Ähnlich
Wera
05060187001
ab € 2,46*
Ähnlich
Wera
05060188001
ab € 2,46*
Ähnlich
Wera
05060190001
ab € 2,67*
Ähnlich
Wera
05060191001
ab € 2,47*
Ähnlich
Wera
05060192001
ab € 2,44*
Ähnlich
Wera
05332600001
ab € 3,75*
Ähnlich
Wera
05060185001
ab € 2,67*
Ähnlich
Wera
05060194001
ab € 5,05*
Ähnlich
Wera
05060193001
ab € 3,97*
Ähnlich
RS Pro
769119
ab € 8,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.