Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gas-Heizgebläse 15-31,4kWregelbar Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gas-Heizgebläse 15-31,4kWregelbar Edelstahl
Gas-Heizgebläse 15-31,4kWregelbar Edelstahl
Artikel-Nr.:
     6C8MS-496517
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026213043265
Suchbegriffe:
Gasheizautomat
Gasheizer
Gasheizgeräte
Gasheizstrahler
Gas-Heizgebläse Edelstahl

•Schlauch und Regler mit Schlauchbruchsicherung für den gewerblichen Einsatz

Weitere Informationen:
Typ:
65330/M
Leistung:
15,0–31,4 kW
Breite:
505 mm
Tiefe:
277 mm
Höhe:
511 mm
Anschlussdruck:
1,5 bar
Luftdurchsatz:
1100 m³/h
Gewicht ca.:
10 kg
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Propanheizer, gasheizautomat, Gebläse
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 233,73*
€ 277,71*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 238,90*
€ 283,49*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 251,07*
€ 297,23*
Lager 6C8MS
28
Frei Haus
ab € 246,27*
€ 298,04*
4 Tage
28
Frei Haus
ab € 253,85*
€ 299,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,04*
€ 354,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,58*
€ 343,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 287,14*
€ 341,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,61*
€ 326,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 273,24*
€ 325,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 270,51*
€ 321,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,24*
€ 318,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,27*
€ 293,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.