Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gas-Heizgebläse 15-31,4kWregelbar Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gas-Heizgebläse 15-31,4kWregelbar Edelstahl
Gas-Heizgebläse 15-31,4kWregelbar Edelstahl
Artikel-Nr.:
     4012-496517
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026213043265
Suchbegriffe:
Gasheizautomat
Gasheizer
Gasheizgeräte
Gasheizstrahler
Gas-Heizgebläse Edelstahl

•Schlauch und Regler mit Schlauchbruchsicherung für den gewerblichen Einsatz

Weitere Informationen:
Typ:
65330/M
Leistung:
15,0–31,4 kW
Breite:
505 mm
Tiefe:
277 mm
Höhe:
511 mm
Anschlussdruck:
1,5 bar
Luftdurchsatz:
1100 m³/h
Gewicht ca.:
10 kg
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Propanheizer, gasheizautomat, Gebläse
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 234,61*
€ 278,21*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 238,89*
€ 283,66*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 251,46*
€ 296,34*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 245,74*
€ 297,06*
Lager 4012
28
Frei Haus
ab € 253,66*
€ 299,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,72*
€ 356,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,90*
€ 350,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,71*
€ 334,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,54*
€ 326,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,66*
€ 301,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.