Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch 1400x800 mm chrom / Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tisch 1400x800 mm chrom / Buche
Tisch 1400x800 mm chrom / Buche
Artikel-Nr.:
     6C8MS-496451
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5903038856852
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Stahlrohrtisch
Allround-Tisch
Besprechungstisch chrom/Buche

•Tisch aus stabilem Stahlrohrgestell (chrom), Rahmen verschweißt (30x30x20 mm)
•Tischplatte aus E1-Spanplatte, melaminharzbeschichtet
•Tischkanten aus ABS-Kunststoff (2 mm), gerundet
•Füße ausgestattet mit Höhenstellschrauben, Tischhöhe verstellbar

Lieferung: zerlegt.

Weitere Informationen:
Länge:
1400 mm
Breite:
800 mm
Höheneinstellung:
720–735 mm
Stärke Tischplatte:
18 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Polen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
€ 35,99*
ab € 303,99*
€ 366,40*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,94*
€ 374,54*
Lager 6C8MS
18
Frei Haus
ab € 308,95*
€ 378,88*
3 Tage
18
Frei Haus
ab € 316,34*
€ 380,71*
7 Tage
18
Frei Haus
ab € 324,65*
€ 387,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,88*
€ 450,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,04*
€ 436,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 365,20*
€ 434,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,19*
€ 416,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 348,44*
€ 414,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 344,96*
€ 410,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,46*
€ 395,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,95*
€ 367,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.