Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch 1400x800 mm chrom / Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tisch 1400x800 mm chrom / Buche
Tisch 1400x800 mm chrom / Buche
Artikel-Nr.:
     4012-496451
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5903038856852
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Stahlrohrtisch
Allround-Tisch
Besprechungstisch chrom/Buche

•Tisch aus stabilem Stahlrohrgestell (chrom), Rahmen verschweißt (30x30x20 mm)
•Tischplatte aus E1-Spanplatte, melaminharzbeschichtet
•Tischkanten aus ABS-Kunststoff (2 mm), gerundet
•Füße ausgestattet mit Höhenstellschrauben, Tischhöhe verstellbar

Lieferung: zerlegt.

Weitere Informationen:
Länge:
1400 mm
Breite:
800 mm
Höheneinstellung:
720–735 mm
Stärke Tischplatte:
18 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Polen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,15*
€ 274,10*
6 Tage
18
Frei Haus
ab € 260,31*
€ 311,02*
3 Tage
678
€ 35,99*
ab € 302,91*
€ 359,64*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 308,77*
€ 371,12*
Lager 4012
18
Frei Haus
ab € 318,17*
€ 374,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,48*
€ 445,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,65*
€ 438,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,52*
€ 423,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,21*
€ 415,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,17*
€ 378,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.