| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-495205 Herst.-Nr.: 2199F-XH-3XL EAN/GTIN: 4251164222982 |
| |
|
| | |
| Sweatshirt Ausführung: •Doppelnähte, feine Oberfläche, flauschige Innenseite •Elasthanbündchen an Hals, Arm und Saum Material: 80 % Baumwolle, 20 % Polyester, 280 g/m², 2-fädig Weitere Informationen: | | Größe: | 3XL | Farbe: | graphite | Herstellerartikelnummer: | 2199F-XH-3XL | Herstellername: | Promodoro Fashion GmbH | Markenname: | promodoro | Ursprungsland: | Bangladesh |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,15* | € 21,57* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 15,79* | € 21,69* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 15,90* | € 21,72* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,98* | € 21,79* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 16,32* | € 22,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|