| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1016052 Herst.-Nr.: 2199F-XH-3XL EAN/GTIN: 4251164222982 |
| | |
|
| | |
| Klassisches Molton-Mischgewebe-Sweatshirt mit angerauter Innenseite und Elasthanbündchen an Hals, Ärmeln und Saum, hergestellt aus gekämmter Baumwolle und Polyester. Das Sweatshirt ist modern geschnitten. Farbe ash: 82% Baumwolle, 17% Polyester, 1 % Viskose, Farbe sports grey: 75% Baumwolle, 17% Polyester, 8% Viskose - exzellente thermophysiologische Eigenschaften durch angeraute 3-fädige Sweatware Weitere Informationen: | | Größe: | 3XL | Farbe: | graphite | Gewicht: | 280 g/m² | Ausführung: | Pullover | Saison: | Winter | Internetfarbe: | grau | Hersteller: | Promodoro | Form: | langarm | Material: | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 15,13* | € 21,87* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 15,84* | € 21,98* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 15,94* | € 22,01* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,91* | € 22,07* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 16,43* | € 22,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|