| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-494879 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784548076 EAN/GTIN: 4317784548076 |
| |
|
| | |
| Latzhose »twenty four« Ausführung: • Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit •Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett •Kniepolstertaschen aus CORDURA® mit Klettverschluss oben •Teilweise CORDURA®-Verstärkungen an den Taschen •Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit •Latz mit Innen- und Außentaschen •Längenverstellbare Träger mit Elastikeinsatz •Dehnbare Bewegungszone im Rücken Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 34 | Farbe: | dunkelgrau-schwarz | Markenname: | FORTIS | Herstellername: | EDE | Herstellerartikelnummer: | 4317784548076 | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 45,36* | € 58,85* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 45,11* | € 58,86* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 40,40* | € 58,90* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 52,00* | € 66,50* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,37* | € 68,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|