Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Herren Weste 24, schwarz/rot Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORTIS Herren Weste 24, schwarz/rot Größe L
FORTIS Herren Weste 24, schwarz/rot Größe L
Artikel-Nr.:
     6C8MS-494843
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784746786
EAN/GTIN:
     4317784746786
Suchbegriffe:
Herrenweste
Softshell-Weste
Softshellweste
herrenweste l
Softshellweste »twenty-four«

Eigenschaften:
•Obermaterial wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv
Ausführung:
•Innen mit Microfleece, außen vorne und hinten reflektierende Drucke
•Durchgehender Reißverschluss mit Kinnschutz und verstellbare Saumweite
•Viele Reißverschlusstaschen und zwei Innentaschen mit Klettverschluss
Material:
Außenmaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Webware
Innenmaterial: 100 % Polyester, Microfleece

Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
schwarz-rot
Herstellerartikelnummer:
4317784746786
Herstellername:
EDE
Markenname:
FORTIS
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: fortis herrenweste, softshell weste, Arbeitsweste
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
37
€ 4,79*
ab € 32,64*
€ 43,01*
2 Tage
43
€ 6,90*
ab € 32,64*
€ 43,05*
Lager 6C8MS
43
Frei Haus
ab € 31,60*
€ 44,85*
3 Tage
43
€ 4,95*
ab € 37,67*
€ 49,24*
€ 4,90*
ab € 36,31*
€ 49,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.