| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1016249 Herst.-Nr.: 4317784746786 EAN/GTIN: 4317784746786 |
| |
|
| | |
| FORTIS Weste Herren 24
Ausführung:- Obermaterial wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv
- Innen mit Microfleece
- Durchgehender Reißverschluss mit Kinnschutz
- Viele Reißverschlusstaschen
- Zwei Innentaschen mit Klettverschluss
- Verstellbare Saumweite
- Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit
Material: - Außenmaterial: 96% Polyester / 4% Elasthan
- Webware Innenmaterial: 100% Polyester
- Microfleece
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Internetfarbe: | schwarz | Größe: | L | Farbe: | schwarz/rot | Ausführung: | Weste | Hersteller: | Fortis | Form: | ärmellos | Material: | 100% Polyester |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 32,60* | € 42,95* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 32,70* | € 42,96* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 31,87* | € 44,65* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,60* | € 48,89* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 36,12* | € 48,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|