| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-494645 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784547819 EAN/GTIN: 4317784547819 |
| |
|
| | |
| Bundhose »Basic twenty-four« Ausführung: •Elastische Bundverarbeitung •Schlitzreißverschluss •Viele Taschen verschließbar mit Klett •Eine Zollstocktasche Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 240 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 48 | Farbe: | estateblue | Herstellerartikelnummer: | 4317784547819 | Herstellername: | EDE | Markenname: | FORTIS | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,63* | € 33,66* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 24,85* | € 33,83* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 26,39* | € 34,38* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 26,38* | € 34,43* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 28,66* | € 40,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|