Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsjacke wattiert, 61358,schwarz,Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsjacke wattiert, 61358,schwarz,Größe L
Berufsjacke wattiert, 61358,schwarz,Größe L
Artikel-Nr.:
     6C8MS-494591
Hersteller:
     TERRAX
Herst.-Nr.:
     4055316212926
EAN/GTIN:
     4055316212926
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Winter-Arbeitsjacke
Jacke »61358« und Weste »30289«

Ausführung:
•Wattiert
•Krageninnenseite mit Fleece
•Zwei Einschubtaschen mit Reißverschluss
Material:
Oberstoff: 100 % Polyester
Futter: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester
Farbe: schwarz-orange

Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
schwarz-orange
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 38,05*
€ 49,97*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 38,38*
€ 50,71*
Lager 6C8MS
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 37,78*
€ 55,49*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.