Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshose Florian, Größe 54, anthrazit/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitshose Florian, Größe 54, anthrazit/schwarz
Arbeitshose Florian, Größe 54, anthrazit/schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-494585
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     125100-1220-54
EAN/GTIN:
     4030646301618
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Arbeitshose »Florian«

Eigenschaften:
•Mischgewebe mit ergonomischer Schnittführung bietet mehr Bewegungsfreiheit
•Hohe Strapazierfähigkeit
Ausführung:
•Elastische Seitenkeile
•Je eine Handy- und Zollstocktasche links und rechts
•Kniepolstertaschen aus 100 % Polyamid (CORDURA®)
•Diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose
•Retroflektierende Markierung im Wadenbereich
•Innovative Pattenverschlusslösung
Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, 250 g/m²

Weitere Informationen:
Größe:
54
Farbe:
anthrazit/schwarz
Herstellerartikelnummer:
125100-1220-54
Herstellername:
FHB original GmbH & Co. KG
Markenname:
FHB
Ursprungsland:
Ukraine
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
€ 4,95*
ab € 49,52*
€ 68,96*
1 Tag
23
€ 5,45*
ab € 53,51*
€ 69,41*
3 Tage
17
€ 5,99*
ab € 54,55*
€ 70,69*
3 Tage
23
€ 4,99*
ab € 54,98*
€ 71,18*
Lager 6C8MS
4
Frei Haus
ab € 59,64*
€ 82,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,09*
€ 97,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,86*
€ 93,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 77,29*
€ 91,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FHB
125100-1220-46
ab € 49,66*
Ähnlich
FHB
125100-3620-46
ab € 49,61*
Ähnlich
FHB
125100-1220-48
ab € 49,44*
Ähnlich
FHB
125100-3620-48
ab € 48,82*
Ähnlich
FHB
125100-1220-50
ab € 49,72*
Ähnlich
FHB
125100-3620-50
ab € 48,86*
Ähnlich
FHB
125100-1220-52
ab € 48,11*
Ähnlich
FHB
125100-1220-56
ab € 49,36*
Ähnlich
FHB
125100-1220-58
ab € 49,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.