Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshose Florian, Größe 56, anthrazit/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitshose Florian, Größe 56, anthrazit/schwarz
Arbeitshose Florian, Größe 56, anthrazit/schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-494584
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     125100-1220-56
EAN/GTIN:
     4030646301625
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Arbeitshose »Florian«

Eigenschaften:
•Mischgewebe mit ergonomischer Schnittführung bietet mehr Bewegungsfreiheit
•Hohe Strapazierfähigkeit
Ausführung:
•Elastische Seitenkeile
•Je eine Handy- und Zollstocktasche links und rechts
•Kniepolstertaschen aus 100 % Polyamid (CORDURA®)
•Diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose
•Retroflektierende Markierung im Wadenbereich
•Innovative Pattenverschlusslösung
Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, 250 g/m²

Weitere Informationen:
Größe:
56
Farbe:
anthrazit/schwarz
Herstellerartikelnummer:
125100-1220-56
Herstellername:
FHB original GmbH & Co. KG
Markenname:
FHB
Ursprungsland:
Ukraine
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
€ 4,95*
ab € 49,36*
€ 64,68*
1 Tag
11
€ 5,45*
ab € 53,60*
€ 65,17*
3 Tage
8
€ 5,99*
ab € 54,54*
€ 66,52*
3 Tage
11
€ 4,99*
ab € 55,03*
€ 67,03*
Lager 6C8MS
3
Frei Haus
ab € 59,27*
€ 77,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,24*
€ 89,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 73,74*
€ 87,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,62*
€ 84,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FHB
125100-1220-46
ab € 49,66*
Ähnlich
FHB
125100-3620-46
ab € 49,61*
Ähnlich
FHB
125100-1220-48
ab € 49,44*
Ähnlich
FHB
125100-3620-48
ab € 48,82*
Ähnlich
FHB
125100-1220-50
ab € 49,72*
Ähnlich
FHB
125100-3620-50
ab € 48,86*
Ähnlich
FHB
125100-1220-52
ab € 48,11*
Ähnlich
FHB
125100-1220-54
ab € 49,52*
Ähnlich
FHB
125100-1220-58
ab € 49,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.