| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-494571 Herst.-Nr.: 125100-1120-58 EAN/GTIN: 4030646301168 |
| |
|
| | |
| Arbeitshose »Florian« Eigenschaften: •Mischgewebe mit ergonomischer Schnittführung bietet mehr Bewegungsfreiheit •Hohe Strapazierfähigkeit Ausführung: •Elastische Seitenkeile •Je eine Handy- und Zollstocktasche links und rechts •Kniepolstertaschen aus 100 % Polyamid (CORDURA®) •Diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose •Retroflektierende Markierung im Wadenbereich •Innovative Pattenverschlusslösung Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, 250 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 58 | Farbe: | grau/schwarz | Herstellerartikelnummer: | 125100-1120-58 | Herstellername: | FHB original GmbH & Co. KG | Markenname: | FHB | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 51,71* | € 72,78* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,14* | € 75,10* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,53* | € 76,83* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 60,79* | € 77,20* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 59,54* | € 80,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|